曜日別特売
- 緊急用組み立て式トイレ コジット 15547624

- 緊急用組み立て式トイレ コジット 15547624
- 緊急用組み立て式トイレ コジット 15547624
- 緊急用組み立て式トイレ コジット 15547624
- 緊急用組み立て式トイレ コジット 15547624
- 緊急用組み立て式トイレ コジット 15547624

緊急用組み立て式トイレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15547624品番-
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

サッと固めて捨てられる非常用トイレです。※水洗トイレには流せません。
備えがあると安心の、緊急用組立式トイレです!
誰でも簡単に組立てられる構造です。耐荷重も100kgでしっかりしていて丈夫。紙製なので使わない時にはは折りたたんで収納できます。汚物袋・凝固剤付きで、自宅のトイレの便器にビニール袋を直接セットして使うことも可能です。

セット内容便器、汚物袋×10、凝固剤×10、組立説明書×1材質(便器)段ボール、(汚物袋)ポリエチレン、(凝固剤)高分子吸水樹脂、食添殺菌剤寸法(mm)便器(組立時):255×320×255、汚物袋:650×800、凝固剤:70×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする