湿度センサ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15551018 品番 B-530(一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。
ケーブル長3m

外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず) 電源(V)センサー:DC+5〜+16 ケーブル長(m)3 方式電気容量式 センサー出力:DCO〜1V 応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答) 消費電流(mA)約4 使用可能温度範囲-25〜80℃ 計測精度相対湿度:±3% RH(5〜98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0〜10℃・±5% RH、10〜20℃・±4% RH、20〜30℃・±3% RH、30〜40℃・±4% RH、40〜50℃・±5% RH、50〜60℃・±6% RH、60〜70℃・±7% RH、70〜80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。) 使用湿度範囲(%RH)0〜100 校正証明書付き
注意
※校正証明書付き商品は書類にお客様情報は記載されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする