フルオロカーボンガス R410A

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10kg) 注文コード15551447 品番-
在庫数量:残り781点
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。
サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。

用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒 成分HFC-32/125 タイプサイフォン管付 規格DOT-39 NRC400/500 M0605 ねじ径5/16フレアー 概略質量(kg)10 容器NRC容器 冷媒の種類R410A 沸点(℃)-52.8 混合比50/50
化学物質等安全データシート(SDS):(1.0MB)
注意
※本容器は法律で再充填は禁止されています。
※転落・転倒等の粗暴な取り扱いをしないこと。
※容器の温度を40℃以上にしないこと。
※火の中に入れないこと。
※ご使用済みの容器はフロン回収専門業者に依頼し処理してください。または当社物流センターまでお手数ですが【元払い】にて返送ください。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
エアコンのガス補充

大きめの家庭用エアコンで冷媒は最大1.48kg充填ですが、シーズン前の試運転でガス不足のエラーコードが出たため、購入しました。充填作業では体重計測定0.4〜0.5kgの充填でOKでしたので、殆ど残っています。果たしてこの後、どのくらい使用するのか分かりませんが、あと一回使用すれば元は取れます。

対象商品:
15551447
2025-07-16
用途:
メンテナンス
サカイ電子サービス 様

再生品でも特に問題なし。価格以上の実用性。とても助かります。

対象商品:
15551447
2025-07-07
用途:
ガス漏れ補修後の補充として。
O.N.TECK 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今までの410同様使えて満足です、なにより離島(石垣島)まで配達していただけるのはホントにありがたい!

2025-08-23
用途:
自宅エアコンのガス補充時に使用

他社では個人へ配送しないところもある中で、比較的値段も満足のいくものでした。

2025-07-07
用途:
自宅エアコンのガス補充

エラーコードが出て、すぐ停止するエアコンに補充したろこと、無事復活しました。問題はこの後、残りをどう使うかです。

対象商品:
15551447
2024-07-18
用途:
エアコン修理
山口技研サービス 様 (サービス業)

他社で仕入れるより断然安く購入できてありがたいです。

対象商品:
15551447
2024-07-17
用途:
家庭用クーラーのガス充填に使用した。
電気・ガス・熱供給・水道業

ガス充填量を充填時に知るために、重量計付のセット販売があれば便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする