※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
圧力レンジ(MPa)-0.1〜0.1
ケース形状D枠(埋込型取付金具)
注文コード15553118
品番AC15-131 -0.1~0.1MPa(検査書類4点セット付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・ケース形状など71種類から選べます
他の種類を見る
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)