※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1セット
圧力レンジ(MPa)-0.1〜2.5
ケース形状D枠(埋込型取付穴)
注文コード15567434
品番BC15-231  -0.1〜2.5MPa(検査書類4点セット付)
 
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
 
この商品は圧力レンジ・ケース形状など50種類から選べます
他の種類を見る
 
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)