用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線
使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 〜 60
許容電流(A)17
材質(シース)耐油性ビニル混合物
材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC
心数(C)2
絶縁体厚さ(mm)0.6
概算質量(kg/km)105
絶縁抵抗(MΩ/km)5
シース厚(mm)1
シース色黒
導体構成(本/mm)37/0.26
導体外径(Φmm)1.8
絶縁体外径(mm)3
シース外径(Φmm)8
導体サイズ(mm2)2
導体軟銅集合線
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)(140℃)9.79