本体正面

ミニジャストサイズ電卓

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15603555 品番 HDC-011TWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

税率変更にも対応し、税込・税抜き計算が簡単にできます。
飽きのこないスタンダードなデザインのデスクタイプの電卓です。

寸法(mm)高さ137×幅103×奥行30 ホワイト 質量(g)約100 電源LR1130 機能12桁・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)・税計算・計算状態表示 電池寿命約1年 素材プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする