本体正面
保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の オフィス機器
保土ヶ谷電子販売の 電卓
保土ヶ谷電子販売の 一般電卓
ジャストサイズ電卓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15603589
品番
HDC-012TBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
税率変更にも対応し、税込・税抜き計算が簡単にできます。
飽きのこないスタンダードなデザインのデスクタイプの電卓です。
寸法(mm)
高さ174×幅107×奥行22
色
ブラック
質量(g)
約135
電源
LR1130
機能
12桁・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)・税計算・計算状態表示機能付き・早打ち対応
電池寿命
約1年
素材
プラスチック