本体正面
保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の オフィス機器
保土ヶ谷電子販売の 電卓
保土ヶ谷電子販売の 一般電卓
W税対応電卓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15603650
品番
HDC-06TT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
2つの税率が設定でき、税率変更にも対応。
約7分間放置すると自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能でしっかり節電します。
寸法(mm)
高さ170.5×幅107.5×奥行28.5
色
ホワイト
質量(g)
約185
電源
L1154またはLR44
機能
12桁大型サイズ・早打ち対応・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)・W税計算(2つの税率を設定可能)
電池寿命
約1年
素材
プラスチック