※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSG歯研平歯車
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
歯数
70
注文コード
15604909
品番
SSG3-70【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,900
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998
旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):619.2(63.14)
歯面強さ(参考値):698.7(71.25)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
モジュール
3
歯数
70
穴径A(Φmm)
30
歯幅E(mm)
30
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
平歯車
形状
S1
質量(kg)
9.11
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
歯面硬度
48〜53HRC
歯研基準面
穴
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
0.14〜0.24(理論値)
公差A
H7
ボス径B(Φmm)
100
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
歯先円直径D(Φmm)
216
基準円直径C(Φmm)
210