※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライクウッド 細長角プレート ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別S 注文コード15604988 品番1202386【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別) アウトレット
¥2,490189
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ライクウッド樹脂 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別S 外寸(mm)200×100×H8 耐熱温度(℃)85 EBM品番6224710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする