FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の マスカー/養生シート・養生ボード
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 養生シート/カバー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 養生カバー
自動車カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
15606126
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
建築現場・工事現場で車を簡単に養生する為のビニールカバーです。ゴム仕様でワンタッチでカバーができます。厚みは0.03mm
材質
ポリエチレン
色
透明
厚さ(mm)
0.03
サイズ
小
タイプ
軽自動車用 トールタイプ対応
寸法(m)
4.3×6