スマート ツーウェイ マスク収納ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード15606607 品番5443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで玄関ドアにも取り付けられるマスクケース。横型。ケースの下からマスクを引き抜くだけ。フラップ式で斜めに開けて上から出し入れ。個包装マスクにも対応。30枚(1ヶ月分)のマスクを収納できマスクの補充も簡単。場所をとらないスリム設計。マスクをおしゃれに隠しながら収納。玄関カウンターに置いてもインテリアのように馴染みます。

材質ABS樹脂 マグネット 滑り止め/シリコーン ホワイト 質量(g)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×7.5〜14×14 収納枚数(枚)約30 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ケース:20.5×6.3×10 寸法(幅W×奥行D)(cm)トレー内寸:21.5×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする