プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察・検査器具
プロシェア(ナビス/アズワン)の 打診器・打腱器
ナビス打診器 NVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15608296
品番
NV-E07
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ヘッド部は可変式構造を採用し、タテ・ヨコと用途に合わせて調整可能です。
ヘッド部はラテックスフリー仕様です。
仕様
伸縮タイプ
材質
本体/亜鉛合金・真鍮、ヘッド部(ゴム)/TPR(熱可塑性エラストマー)、ハンドル/真鍮
全長(mm)
165〜380
質量(g)
約100
ヘッド径(Φmm)
約47
アズワン品番
7-9452-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000047
医薬品医療機器等法
一般医療機器