曜日別特売
PVC0601PFTBLL シンガープラスチック手袋PF(100枚入) 宇都宮製作[手袋] 15608917

PVC0601PFTBLL シンガープラスチック手袋PF(100枚入) 宇都宮製作[手袋] 15608917
PVC0601PFTBLL シンガープラスチック手袋PF(100枚入) 宇都宮製作[手袋] 15608917
PVC0601PFTBLL シンガープラスチック手袋PF(100枚入) 宇都宮製作[手袋] 15608917

シンガープラスチック手袋PF(100枚入)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(mm)240以上
内容量1箱(100枚)注文コード15608917品番PVC0601PFTBLL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。

用途衛生を必要とする作業など材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)指先0.14全長(mm)240以上クリアサイズLL入数(枚)100中指長(cm)9.2手の平幅(cm)11.5粉有無粉無しエンボス加工エンボス無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-10
用途: 調理やDIY
飲食業

ヤマイモ調理、ザーサイカット、DIY塗装、洗車で使用
天然ゴム→アレルギーを起こしやすい
ポリエチレン→弱い
ニトリルゴム手袋→数年保管すると加水分解して破ける
プラスティック手袋(ポリ塩化ビニル)がベストだと最近気づきました
Mサイズを購入
手が小さめの男子です
自分にはぴったりです

2024-05-07
用途: 洗濯時の手指保護
アートスタディ音学館教育・研究機関

防水なので手袋の中に入ってこず、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする