セトクラフト
セトクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セトクラフトの グラス・食器・カトラリー
セトクラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ラーメンどんぶり(ミニオンズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15612907
品番
U22-1106
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
人気キャラクター・ミニオンズのラーメンどんぶり。
仕様
オーブン対応:可能
材質
陶器(ストーン)
色
ミニオンズ
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
75
電子レンジ
○
食器洗浄機
可能
食器の種類
中華食器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約18×18×7.5