掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15613477 品番PV-BL1C4(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナー
ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載
からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ
からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク
ブラシとダストケースは水洗い対応
立てかけられるスティックスタンド付き

用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター 付属品ハンディブラシ、ファブリックヘッド、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ 質量(kg)【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8 定格電圧(V)電池:DC18.0 コード長さ(m)(ACアダプター)1.6 連続使用時間強/約8分、標準/45分 充電時間約2時間 電池リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(Ah)2.5 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5 集じん量(L)0.15
注意
※連続使用時間、充電時間は一般社団法人日本電機工業会自主基準(HD-10)により測定。満充電、電池初期、室温20℃時。数値は使用方法、周囲温度、電池残量などの条件で異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする