ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
婦人ハット 首日よけタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15613520
品番
YCH-036BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
首をカバーできるタレ付きのハット。タレ内側がメッシュになっているためさらっとした付け心地です。
用途
紫外線対策、熱中症対策にも
材質
本体:ポリエステル80%、綿20%、メッシュ部分:ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
フリー
注意
※【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等をおこす場合があります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※洗濯は中性洗剤にて手洗いし陰干ししてください。生地の性質上、多少縮むことがあります。
※乾燥機のご使用はお避けください。
※使用後は、日陰で風通しのよい場所で保管してください。
※火気には近づけないでください。
※商品およびパッケージは、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。