メイン画像

マサダローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15613660 品番MUB-3S
参考基準価格(税別)¥179,890 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ウレタンローラーの採用で、床面・タイルの傷を最小限にとどめ優れた性能を発揮します。
作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。

用途
重量物の移動、運搬用ローラー。
工場内のレイアウト変更、メンテナンスに。
鉄鋼構造物、家屋の移動になどに。
付属品ボルト(M20) 仕様ウレタンローラータイプボギー型 トラスコ品番851-9837 セット内容フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、ボルト(テーブルセンターはずれ防止ボルト) 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン 使用荷重(t)3 テーブル寸法(mm)185×185 車輪ウレタン車輪 適合ハンドルM-1000
注意
※同タイプ以外の組み合わせで使用する場合は、本体高さを合わせてください。
※路面の状況を確認ください。
※能力以上のご使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする