エクササイズボール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15613775 品番WBF065D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ボールに座るだけでお腹周りのインナーマッスルを刺激。
座りながら骨盤運動やバランスエクササイズなどもでき、手軽に姿勢を整えることができます。
さらに筋力トレーニングやストレッチにも活用できます。
ボールの不安定さを利用することで、より効果的にトレーニングにできます。

用途エクササイズ、バランス運動、ストレッチなどに。 付属品エアーポンプ、専用キャップ、キャップ取り外し工具、メジャー 材質PVC(ポリ塩化ビニル)、PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1 オレンジ 直径(Φcm)最大65 耐荷重(kg)150 適応身長(cm)約165〜180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする