DMC
DMCの 裁縫道具/裁縫用品
DMCの ハサミ/カッター
DMCの クラフト/手芸ハサミ
手芸ハサミ コウノトリモチーフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
15615418
品番
U1036
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
手芸用の糸切りハサミです。アシンメトリーなコウノトリがデザインされています。
先が細く鋭くなっているので、細かなカットに最適です。
ハサミの持ち手部分は金メッキ、刃渡り部分はシルバーになります。
付属品
収納用ビニールケース
全長(cm)
9.5
材質(刃)
ステンレス
長さL×幅W(cm)
約9.5×4
刃長(cm)
約3