サンコッコー
サンコッコーの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
サンコッコーの アクセサリー/手芸用部材・金具
サンコッコーの カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具
片面ハトメ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(12組)
注文コード
15615874
品番
SUN11-201
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ひも通しの穴の補強や装飾に。
材質
真鍮
色
ゴールド
サイズ
#20
内径(Φmm)
約7
内径×外径(Φmm)
7×12
取付可能厚(mm)
生地:約1〜2