AKJ-SCUBE3 WH 2ポートスリムAC充電器2.4A ホワイト エアージェイ 15616197

本体

AKJ-SCUBE3 WH 2ポートスリムAC充電器2.4A ホワイト エアージェイ 15616197
AKJ-SCUBE3 WH 2ポートスリムAC充電器2.4A ホワイト エアージェイ 15616197
AKJ-SCUBE3 WH 2ポートスリムAC充電器2.4A ホワイト エアージェイ 15616197

2ポートスリムAC充電器2.4A ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード15616197品番AKJ-SCUBE3 WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。
お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。
折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。
スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。

寸法(mm)40×40×25.4ホワイト出力DC5V/2.4A Max対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など入力AC100-240V50/60HzコネクタUSB Type-A×1、USBType-C×1RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.31MB)
注意
※同時充電は定格出力2.4A範囲内でご使用ください。機種の組み合わせにより同時充電が出来ない場合があります。
※2ポート同時接続した場合は各ポートに電流が分岐されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする