タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の 厨房機器・設備・調理機械
タイガー魔法瓶の 下調理機器類
タイガー魔法瓶の 切さい機
フードプロセッサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15616294
品番
SKU-A101KD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
場所や時間を気にせず時短調理を楽しく
質量(kg)
3.2
色
ディープブラック
消費電力(W)
50Hz:125、60Hz:140
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.2
容量(g)
500(ハンバーグのたねの場合)
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(cm)
21.2×17.1×27.4