蒸気レス電気ケトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15617037 品番PCJ-A082WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量で使いやすいデザイン

質量(kg)0.69 ホワイト 容量(L)0.8 定格消費電力(W)1300 寸法(cm)14.8×22.3×18.1 機能スピード沸騰、蒸気レス、転倒お湯漏れ防止、本体二重構造、注ぎなめらか、ワンタッチ着脱ふた 沸騰時間目安カップ1杯:45秒、満水:4分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする