タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の ケトル/ポット
タイガー魔法瓶の 電気ケトル
蒸気レス電気ケトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15617055
品番
PCJ-A102WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で使いやすいデザイン
質量(kg)
0.72
色
ホワイト
容量(L)
1
定格消費電力(W)
1300
寸法(cm)
14.8×22.3×19.7
機能
スピード沸騰、蒸気レス、転倒お湯漏れ防止、本体二重構造、注ぎなめらか、ワンタッチ着脱ふた
沸騰時間目安
カップ1杯:45秒、満水:5分