コーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15617107 品番ADC-B061KM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

簡単操作・簡単お手入れ

質量(kg)1.8 マットブラック 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.2 方式ドリップ式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)550 寸法(cm)15.4×27.2×30.1 満水容量(L)0.81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする