ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ35mm 1000kg

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15622759 品番 E625883
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品バックルプロテクター×1 寸法(mm)バックル:135×40×75 ベルト幅(mm)35 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)1000 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)2000 材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
製品輸送に
新電元工業株式会社 様 (製造業)

入荷が早いので助かります。
大量に買っているので、ロット別価格とかあれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする