ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 50mm 2500kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15623005 品番 E625908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1、固定側保護スリーブ×1 寸法(mm)バックル:200×55×105 ベルト幅(mm)50 使用荷重(kg)2500 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト長さ巻取側(m)4 破断荷重(kg)5000 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)1
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする