ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 2500kg

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15623319 品番 E625939
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1、固定側保護スリーブ×1 寸法(mm)バックル:200×55×105 ベルト幅(mm)50 使用荷重(kg)2500 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト長さ巻取側(m)7 破断荷重(kg)5000 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)1 ベルト厚(mm)約2.51
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15623319 E625939 25435666 75291 ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅2500kg FREAK(フリーク) ラッシングベルト Jフックタイプ 50mm幅2500kg FREAK(フリーク) 1本 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする