5軸センタリングバイス V75Vシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15628194 品番V75V13C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥193,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

5軸マシニングセンタでの荒加工に最適。
最大20kNの締付力。 ※トルクレンチ、レンチ用ソケットを別途お求めください。
最小3.5mmの掴み代で素材底部を把握し5面加工。
低床ボデイで広い加工範囲と良好な刃物の寄り付きを提供。
焼き入れボディが高い耐久性を実現。
1台で荒加工と仕上げ加工が可能。 ※オプションのコンビネーションジョー使用時。
±0.01mmの繰り返し精度。 ※オプションのコンビネーションジョーの仕上用面でパラレルプレートを使用せずに締付時。

ストローク(mm)フラットジョー S3(オプション):5〜61.8、フラットジョー S4(オプション):60.6〜118.2、コンビネーションジョー S5(オプション):0[12]〜56.8、コンビネーションジョー S6(オプション):55.2〜113.2 幅(mm)ジョー:75 全長(mm)ボデー:130 質量(kg)3 高さ(mm)ボデー:42 最大締付力(kN)20 最大許容トルク(N・m)100 可動範囲(mm)ジョー:3.8〜117(標準グリップジョー使用時) ストロークS1(mm)標準グリップジョー:3.8〜60.6 ストロークS2(mm)標準グリップジョー:59〜117
注意
※標準グリップジョーのジョーストロークはグリップ先端位置です。
※コンビネーションジョー(オプション)のジョーストロークは平滑面間です。グリップ先端での把握は標準グリップジョーと同じです。
※[ ]内の数値はパラレルプレートを使用したときのものです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする