FUJIX(フジックス)
FUJIX(フジックス)の AV取付用品
FUJIX(フジックス)の 分配/配線コード
配線コード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
15628325
品番
PT305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
導体/軟銅撚線、被覆/PVC
色
黄
長さ(m)
100
定格
10A以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
0.75
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。