チャーリー
チャーリーの 皮膚保護
チャーリーの 皮膚保護クリーム
ミルクソムリエハンドクリーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50g×6本)
注文コード
15630608
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
乾燥しがちな季節にぴったり、3種のセラミドと豆乳由来のうるおい成分配合。アルコールフリー、パラベンフリー処方。ふんわりホイップのようなやわらかいテクスチャー。
色
グリーン
高さ(mm)
115
縦(mm)
35
横(mm)
55
香り
ミルク&アップルジンジャー