PLANET Technology
PLANET Technologyの PCアクセサリー
PLANET Technologyの 切替器/分配器/コンバーター
PLANET Technologyの コンバーター
光メディアコンバータ デュアルSFPポート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15631098
品番
GT-1205A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
GT-1205Aは、10/100/1000BASE-Tポート1基とデュアルSFPスロットを搭載し、10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-Xネットワークの変換をサポートします。
仕様
ハードウェアバージョン4
質量(g)
180
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
ポート数
10/100/1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFP:2ポート
電源
DC 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94 x 70 x 26
電源供給方式
専用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜50