PLANET Technology
PLANET Technologyの PC周辺機器
PLANET Technologyの SFPモジュール
10GBASE対応SFPモジュール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
伝送距離
10km
注文コード
15631177
品番
MTB-TLR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
伝送距離
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
10GBASEのSFPモジュール。-40℃〜85℃の環境でも動作可能。
仕様
ハードウェアバージョン:1
規格
IEEE 802.3ae
機能
DDM機能あり
波長(nm)
1310
コネクタ
2芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離
10km
動作温度範囲(℃)
-40〜85
ファイバータイプ
シングルモード