曜日別特売
SB-500-1000 ブースターケーブル 清和工業 15631317

ブースターケーブル

(18件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)10
電流(A)500
内容量1組注文コード15631317品番SB-500-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。

長さ(m)10電圧(V)12/24電流(A)500材質太さ(sq)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35696613
2024-10-10
用途: バッテリーあがりの備え
建設業・工事業

バッテリーあがって、たまたま居合わせた知人がブースターケーブルを持って対処してくれて、大変助かりましたので、自分も備えておいてお守りがわりにします。

対象商品 : 35696692
2025-07-04
用途: バッテリー上がりの時の救援
去来荘サービス業

ケーブルはとてもしっかりした作りで安心感があります。

2025-05-05
用途: ダンプ等のバッテリー上がり用

かなり太くてごつく安心して使えます。
袋がついていてよかったです。

対象商品 : 05494273
2023-08-02
用途: バッテリー上がりのジャンプ用に購入
株式会社太陽流通サービス運輸・通信業

所有していたブースターケーブルを貸し出しした所、紛失されたので、購入しました。
ケーブル等良い材質だったので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35696613
2022-04-28
用途: 万が一の時の為に車に乗せてあります。
建設業・工事業

まだ使っていませんが、ケ―ブルの太さも問題ないと思います。

対象商品 : 35696692
2020-03-28
用途: 緊急時の備えとして。
不動産業

3.5メートルを購入しました。
他の商品は3メートルが多いので、この50センチの差が作業性が良くなるのではないかと思い購入
商品自体も頑丈すぎるくらいしっかりしてます。

対象商品 : 35696692
2020-06-26
用途: バッテリー上がりの車の救助!
フジナミ自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ワニ口クリップにカバーがしてあり安全!長くて使いやすい。

対象商品 : 35696692
2020-03-15
用途: バッチリ
製造業

コードの長さ、太さ!!最高です。安いコードは、それなり。これは完璧です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
1が参考にしています
2023-01-27

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする