曜日別特売
0022-02 MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL アラム 15631616

使用例

0022-02 MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL アラム 15631616
0022-02 MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL アラム 15631616
0022-02 MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL アラム 15631616
0022-02 MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL アラム 15631616
0022-02 MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL アラム 15631616

MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台(45L)注文コード15631616品番0022-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。

材質ステンレス質量(kg)約2.5対応袋サイズ45L使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅410×奥行450×高さ810折りたたみ寸法(mm)幅410×奥行130×高さ900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする