寸法図
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
プロパンガスバーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インプット(kcal/h):【内】1,700 【中】5,500 【外】10,500
注文コード
15632036
品番
TO-855
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです。
仕様
インプット(kcal/h):【内】1,700 【中】5,500 【外】10,500
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
345
ガスの種類
LPガス用
ノズル径(Φmm)
【内】0.8 【中】1.4 【外】1.9
管外径(inch)
【混合管】(内):3/4 、(中):1 、(外):1-1/4