寸法図
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
プロパンガスバーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インプット(kcal/h):【内】1,700 【中)】4,200 【中外】10,500 【外】14,500
注文コード
15632045
品番
TO-856
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです。
仕様
インプット(kcal/h):【内】1,700 【中)】4,200 【中外】10,500 【外】14,500
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
430
ガスの種類
LPガス用
ノズル径(Φmm)
【内】0.7 【中】1.3 【中外】1.9 【外】2.2
管外径(inch)
【混合管】(内):3/4 、(中):1 、(中外)1-1/4 、(外):1-1/4