寸法図

TO-860 パーフェクトバーナー SUGICO(スギコ) 15632088 TO-860 パーフェクトバーナー SUGICO(スギコ) 15632088

パーフェクトバーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インプット(kcal/h):【内】3,000 【外】5,200 注文コード15632088 品番TO-860
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):【内】3,000 【外】5,200 材質鋳鉄 直径(Φmm)200 ガスの種類LPガス用 ノズル径(Φmm)【内】1.1 【外】1.4 管外径(inch)【混合管】(内):3/4 、(外):1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする