寸法図
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
スリットバーナー 平型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インプット(kcal/h):【13A】3,516 【LP】1,800
注文コード
15632097
品番
TO-861-30
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです。
仕様
インプット(kcal/h):【13A】3,516 【LP】1,800
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
90
ノズル径(Φmm)
【13A】1.4 【LP】0.8
管外径(inch)
【混合管】3/4