寸法図
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
スリットバーナー 平型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インプット(kcal/h):【13A】19,000 【LP】14,600
注文コード
15632149
品番
TO-861-90
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです。
仕様
インプット(kcal/h):【13A】19,000 【LP】14,600
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
260
ノズル径(Φmm)
【内】(13A)1.9 (LP)1.4 【外】(13A)2.3 (LP)1.8
管外径(inch)
【混合管】(内):3/4 、(外):1