業務用 3面ガラスホットショーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(119L) 注文コード15638878 品番JCMSH-158
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,189
販売価格(税別)
61,990

缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に

付属品ホットプレート棚2枚、鍵2個 質量(kg)54 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:119 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1000 消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:480/480+[6/6] 温度設定範囲(℃)18〜55 庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×747 収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約154本 350ml(Φ60×H158mm):約126本 350ml(Φ66×H123mm):約108本
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする