※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェーシーエム
ジェーシーエムの 厨房機器・設備・調理機械
ジェーシーエムの 低温機器類
ジェーシーエムの 冷凍/冷蔵ショーケース
業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(333L)
注文コード
15638957
品番
JCMCC-330S
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品
バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)
107
外形寸法(mm)
1470×755×844
温度(℃)
-60〜-40
内形寸法(mm)
1292×495×581
電圧(V)(50/60Hz)
単相100
内容積(L)
有効:333
消費電力(W)(50/60Hz)
490/485
年間消費電力量(kWh/年)
4100/3900(50/60Hz)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません