SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
タコバーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インプット(kcal/h):2500
注文コード
15645126
品番
TO-862-3
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです。
仕様
インプット(kcal/h):2500
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
90
ガスの種類
LPガス
ノズル径(Φmm)
0.9
管外径(inch)
【混合管】3/4