SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
タコバーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インプット(kcal/h):3800
注文コード
15645135
品番
TO-862-5
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです。
仕様
インプット(kcal/h):3800
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
125
ガスの種類
LPガス
ノズル径(Φmm)
1.1
管外径(inch)
【混合管】3/4