タコバーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インプット(kcal/h):9500 注文コード15645151 品番TO-862-7
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):9500 材質鋳鉄 直径(Φmm)185 ガスの種類LPガス ノズル径(Φmm)【内】1.0 【外】1.5 管外径(inch)【混合管】(内):3/4 、(外):3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする