TO-863-7 ユニバーサルバーナー SUGICO(スギコ) 15645196 TO-863-7 ユニバーサルバーナー SUGICO(スギコ) 15645196

ユニバーサルバーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インプット(kcal/h):【13A】14,018 【LP】11,189 注文コード15645196 品番TO-863-7
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):【13A】14,018 【LP】11,189 材質鋳鉄 直径(Φmm)180 ノズル径(Φmm)【内】(13A)1.6 (LP)1.1 【外】(13A)2.2 (LP)1.6 管外径(inch)【混合管】(内):3/4 、(外):3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする