リングバーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インプット(kcal/h):【内】1,800 【中】5,500 【中外】12,000 【外】14,500 注文コード15645248 品番TO-865
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):【内】1,800 【中】5,500 【中外】12,000 【外】14,500 材質鋳鉄 直径(Φmm)430 ノズル径(Φmm)【内】(13A)1.1 (LP)0.7 【中】(13A)1.9 (LP)1.4 【中外】(13A)2.8 LP)2.1 【外】(13A)3.0 (LP)2.2 管外径(inch)【混合管】(内):3/4 、(中):1 【中外】1-1/4 、(外):1-1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする