リングバーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インプット(kcal/h):4000 注文コード15645257 品番TO-866
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):4000 材質鋳鉄 直径(Φmm)135 ノズル径(Φmm)【13A】1.6 【LP】1.2 管外径(inch)【混合管】3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする